Uitvoering: boor 3 x D met wisselplaten. Cilindrische schacht met recht spanvlak ISO 9766, gereedschapshouder vernikkeld.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.
Toepassing: boor horizontaal en verticaal, staand of roterend te gebruiken.
€ 829,15/ stukexcl. btw
€ 1.003,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 39 mm |
Snijlengte | 117 mm |
Totale lengte | 220 mm |
Type | Wisselplaathouder |
Koelkanaal | 1 |