Eriks
FORMAT

FORMAT Volboor voor wisselplaat inwendige koeling Dx3 38mm

  • ERIKS:12051313
  • Fabrikant:4332163807483
Image 1
Wisselplaatboor 3 x D

Uitvoering: boor 3 x D met wisselplaten. Cilindrische schacht met recht spanvlak ISO 9766, gereedschapshouder vernikkeld.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.

Toepassing: boor horizontaal en verticaal, staand of roterend te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 806,84/ stukexcl. btw

€ 976,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
38 mm
Snijlengte
114 mm
Totale lengte
217 mm
Type
Wisselplaathouder
Koelkanaal
1