Uitvoering: boor 3 x D met wisselplaten. Cilindrische schacht met recht spanvlak ISO 9766, gereedschapshouder vernikkeld.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.
Toepassing: boor horizontaal en verticaal, staand of roterend te gebruiken.
€ 778,00/ stukexcl. btw
€ 941,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 32 mm |
Snijlengte | 96 mm |
Totale lengte | 199 mm |
Type | Wisselplaathouder |
Koelkanaal | 1 |