Eriks
FORMAT

FORMAT Volboor voor wisselplaat inwendige koeling Dx3 31mm

  • ERIKS:12051306
  • Fabrikant:4332163807414
Image 1
Wisselplaatboor 3 x D

Uitvoering: boor 3 x D met wisselplaten. Cilindrische schacht met recht spanvlak ISO 9766, gereedschapshouder vernikkeld.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.

Toepassing: boor horizontaal en verticaal, staand of roterend te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 731,29/ stukexcl. btw

€ 884,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
31 mm
Snijlengte
93 mm
Totale lengte
188 mm
Type
Wisselplaathouder
Koelkanaal
1