Eriks
FORMAT

FORMAT Volboor voor wisselplaat inwendige koeling Dx3 22mm

  • ERIKS:12051292
  • Fabrikant:4332163807278
Image 1
Wisselplaatboor 3 x D

Uitvoering: boor 3 x D met wisselplaten. Cilindrische schacht met recht spanvlak ISO 9766, gereedschapshouder vernikkeld.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.

Toepassing: boor horizontaal en verticaal, staand of roterend te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 615,71/ stukexcl. btw

€ 745,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
22 mm
Snijlengte
66 mm
Totale lengte
157 mm
Type
Wisselplaathouder
Koelkanaal
1