Eriks
FORMAT

FORMAT Vlakverzinkborenset kerngat DIN373 M3-M10

  • ERIKS:23410577
  • Fabrikant:4317784079815
Image 1
Set vlakverzinkboren, 180° met cil. schacht

Uitvoering: HSS, DIN 373.
Spiraalvormig gegroefd, met vaste geleidestift. wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de vlakverzinkboren bij het openen.

Opslaan in lijst

€ 117,28/ stukexcl. btw

€ 141,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
373
Type
Verzinkboor
Materiaal
HSS