Uitvoering: spiraal gegroefd, met vaste pen.
Toepassing: voor het verzinken van inbusbouten DIN 912, 6912, en DIN 7984 en cilinderschroeven DIN 84 (ISO 1207).
Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
€ 146,69/ stukexcl. btw
€ 177,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 40 mm |
Totale lengte | 205 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 3 |
Snijrichting | Rechts |
Type | Verzinkboor |
Materiaal | HSS |