Eriks
FORMAT

FORMAT Vlakverzinkboor middel HSS schacht MK doorlopende

  • ERIKS:23410590
  • Fabrikant:4317784258067
Image 1
Vlakverzinkboor met morseconusschacht, voor doorlopende gaten, kwaliteitsfactor middel

Uitvoering: spiraal gegroefd, met vaste pen.

Toepassing: voor het verzinken van inbusbouten DIN 912, 6912, en DIN 7984 en cilinderschroeven DIN 84 (ISO 1207).

Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 87,04/ stukexcl. btw

€ 105,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
30 mm
Totale lengte
190 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
Type
Verzinkboor
Materiaal
HSS