Eriks
FORMAT

FORMAT Vlakverzinkboor middel DIN373 HSS TiN doorlop. gaten cilinderschacht M3

  • ERIKS:12125819
  • Fabrikant:4317784476423
Image 1
Vlakverzinkboor 180° met cil. schacht, voor doorlopende gaten, kwaliteitsfactor middel

Uitvoering: spiraal gegroefd, met vaste pen.

Toepassing: voor het verzinken van inbusbouten DIN 912, 6912, en DIN 7984 en cilinderschroeven DIN 84 (ISO 1207). Ideaal voor het braam- en kerfvrij verzinken bij staal, gietijzer en het ontbramen en lichte metalen.

Opslaan in lijst

€ 17,64/ stukexcl. btw

€ 21,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
6 mm
Totale lengte
71 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
373
Type
Verzinkboor
Materiaal
HSS