Uitvoering: spiraal gegroefd, met vaste pen.
Toepassing: voor het verzinken van inbusbouten DIN 912, 6912, en DIN 7984 en cilinderschroeven DIN 84 (ISO 1207). Ideaal voor het braam- en kerfvrij verzinken bij staal, gietijzer en het ontbramen en lichte metalen.
Opmerking : de geleidestift van de verzinkboor past alleen in tapgaten.
€ 37,24/ stukexcl. btw
€ 45,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 20 mm |
Totale lengte | 100 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 373 |
Type | Verzinkboor |
Materiaal | HSS |