Eriks
FORMAT

FORMAT Vlakverzinkboor kerngat DIN373 HSS cilinderschacht M12

  • ERIKS:23410574
  • Fabrikant:4317784079808
Image 1
Vlakverzinkboor 180° met cil. schacht, voor kerngat

Uitvoering: spiraal gegroefd, met vaste pen.

Toepassing: voor het verzinken van inbusbouten DIN 912, 6912, en DIN 7984 en cilinderschroeven DIN 84 (ISO 1207). Ideaal voor het braam- en kerfvrij verzinken bij staal, gietijzer en het ontbramen en lichte metalen.

Opmerking : de geleidestift van de verzinkboor past alleen in tapgaten.

Opslaan in lijst

€ 27,63/ stukexcl. btw

€ 33,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
20 mm
Totale lengte
100 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Verzinkboor
Materiaal
HSS