Eriks
FORMAT

FORMAT Vlakverzinkboor fijn HSS schacht MK doorlopende gaten M16

  • ERIKS:23410581
  • Fabrikant:4317784257978
Image 1
Kopverzinkboor met morseconusschacht, voor doorlopende gaten, kwaliteitsfactor fijn

Uitvoering: spiraal gegroefd, met vaste pen.

Toepassing: voor het verzinken van inbusbouten DIN 912, 6912, en DIN 7984 en cilinderschroeven DIN 84 (ISO 1207).

Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 67,08/ stukexcl. btw

€ 81,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
26 mm
Totale lengte
190 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
Snijrichting
Rechts
Type
Verzinkboor
Materiaal
HSS