Eriks
FORMAT

FORMAT Vlakkenspanhouder DIN69871AD SK40 14mm A50

  • ERIKS:14389224
  • Fabrikant:4317784603775
Image 1
SK 40

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 60 –2 HRC

Toepassing: voor het spannen van frezen met cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB.

Leveringsomvang: Weldonhouder met spanbout.

Opslaan in lijst

€ 98,14/ stukexcl. btw

€ 118,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT