Eriks
FORMAT

FORMAT Viltpolijstborstel 40x20x6mm D2 H25

  • ERIKS:14053057
  • Fabrikant:4317784608046
Image 1
Viltpolijstborstel 40 x 20 mm – 6 mm schacht-Ø

Uitvoering: van stevige viltlamellen met metalen schacht. Door de lamellen past de stift zich optimaal aan de te bewerken contour aan en vermindert bovendien de thermische belasting. De meervoudig gesleufde viltlamellen zorgen voor nog meer flexibiliteit bij onregelmatige vormen en contouren.

Toepassing: voor voor- en hoogglanspolitoeren van kleine tot middelgrote constructiedelen. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking: aanbevolen omloopsnelheid: ca. 10 m/s.

Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT