Eriks
FORMAT

FORMAT Viltlamelwiel 50x30x6mm D3 H25

  • ERIKS:14572760
  • Fabrikant:4317784608008
Image 1
Viltlamelwiel 50 x 30 mm – 6 mm schacht-Ø

Uitvoering: van stevige viltlamellen met metalen schacht. Door de lamellen past de stift zich optimaal aan de te bewerken contour aan en vermindert bovendien de thermische belasting.

Toepassing: voor voor- en hoogglanspolitoeren van kleine tot middelgrote constructiedelen. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking: aanbevolen omloopsnelheid: ca. 10 m/s.

Opslaan in lijst

€ 11,89/ stukexcl. btw

€ 14,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT