Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkborenset TiN vorm C 90grad. 6,3-25mm

  • ERIKS:12043820
  • Fabrikant:4317784476812
Image 1
Set conische- en ontbraamverzinkboren 90°Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen. wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de vlakverzinkboren bij het openen. Opmerking: bij de niet-gecoate uitvoeringen is voldoende aanvoer van koelmiddel absoluut noodzakelijk. Andere setsamenstellingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 127,00/ setexcl. btw

€ 153,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335-C
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS