Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkborenset lang FN HSS 90gr. 6,3-20,5mm

  • ERIKS:12043827
  • Fabrikant:4317784476843
Image 1
Set conische- en ontbraamverzinkboren 90°
Opslaan in lijst

€ 360,23/ setexcl. btw

€ 435,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
100 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335-C
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS