Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkborenset DIN335 K20 vorm C 90grad. 6,3-20,5mm

  • ERIKS:12043829
  • Fabrikant:4317784476867
Image 1
Set conische- en ontbraamverzinkboren, 90°, VHM

Uitvoering: DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Axiaal en achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Voor taaie materialen zoals Hardox 400/500, staal tot 60 HRC.

Toepassing: de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.

Opmerking de aanvoer van voldoende koelmiddel is absoluut noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 661,53/ setexcl. btw

€ 800,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335-C
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
Hardmetaal