Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkborenset DIN335 HSS vorm C 90grad. 6,3-20,5mm

  • ERIKS:23099020
  • Fabrikant:4317784080606
Image 1
Set conische- en ontbraamverzinkboren 90°

Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen. wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de vlakverzinkboren bij het openen.

Opmerking: bij de niet-gecoate uitvoeringen is voldoende aanvoer van koelmiddel absoluut noodzakelijk. Andere setsamenstellingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 81,40/ stukexcl. btw

€ 98,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Verzinkboor