Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkboorbit HSS 90grad. 12,4mm

  • ERIKS:23410597
  • Fabrikant:4317784131926
Image 1
Verzinkboorbit 90° 1/4" DIN 3126

Uitvoering: HSS, DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Radiaal geslepen, oppervlak blank, met rechte spaangroeven en over het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing: geschikt voor universeel kerf- en braamvrije verzink-, afkant- en ontbraamwerk in staal tot 850 N/mm² en aluminiumlegeringen. Met behulp van geschikte bedieningsgereedschappen kan de verzinkbit ook als handontbramer worden gebruikt.

Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is noodzakelijk.

Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
12.4 mm
Totale lengte
35 mm
Opnamesysteem
Zeskantig
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335-C
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS