Uitvoering: HSS, DIN 335-C. Verzinkhoek 90°. Radiaal geslepen, oppervlak blank, met rechte spaangroeven en over het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.
Toepassing: geschikt voor universeel kerf- en braamvrije verzink-, afkant- en ontbraamwerk in staal tot 850 N/mm² en aluminiumlegeringen. Met behulp van geschikte bedieningsgereedschappen kan de verzinkbit ook als handontbramer worden gebruikt.
Aanwijzing: voldoende toevoer van koelmiddel is noodzakelijk.
€ 5,35/ stukexcl. btw
€ 6,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 10.4 mm |
Totale lengte | 34 mm |
Opnamesysteem | Zeskantig |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 335-C |
Type | Verzinkboor |
Tophoek | 90 ° |
Materiaal | HSS |