Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkboor HSSE DIN335 DUO+ vorm C 90grad. 8mm

  • ERIKS:14056640
  • Fabrikant:4317784568142
Image 1
Conische- en ontbraamverzinkboren met onregelmatige deling

Uitvoering: dankzij de onregelmatig verdeelde snijkanten bijzonder goede snijeigenschappen. Reductie van de voedingskracht en kerfvorming aan het oppervlak van de verzinkkant door de gereduceerde axiale en radiale kracht.

Toepassing: voor alle ferro- en, non-ferrometalen, zachte en harde kunststoffen. Universeel te gebruiken conische- en ontbraamverzinkboren met DUO +# Coating voor allerlei soorten boorbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 26,94/ stukexcl. btw

€ 32,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT