Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.
Toepassing: geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. Let op het grote verzinkbereik! De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.
Aanwijzing: voldoende aanvoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.
€ 16,66/ stukexcl. btw
€ 20,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150