Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkboor HSS TiN cilinderschacht 120grad. 10,4mm

  • ERIKS:12594319
  • Fabrikant:4317784504997
Image 1
Conische verzinkboor, 120° met cil. schacht

Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing: geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. Let op het grote verzinkbereik! De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.

Aanwijzing: voldoende aanvoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.

Opslaan in lijst

€ 20,72/ stukexcl. btw

€ 25,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
10.4 mm
Type
Verzinkboor
Coating
TiN
Tophoek
120 °
Materiaal
HSS