€ 66,39/ stukexcl. btw
€ 80,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Countersinking cutter |
Diameter | 1/4 in |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 335-C |
Type | Verzinkboor |
Coating | Helder |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 90 ° |
Norm | DIN 335 C |