Uitvoering: met radiale achterslijping, rechte spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes.
Toepassing:speciaal geschikt voor zeer hoge belasting in roestvrij staal en Hardox 400 evenals voor alle ferro- en non-ferrometalen, harde en zachte kunststoffen. Geschikt voor universele, kerf- en braamvrije conisch verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. Let op het grote verzinkbereik! De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.
€ 79,84/ stukexcl. btw
€ 96,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150