Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkboor DUO DIN335 HM vorm C 90grad. ongelijke verdeling 6,3mm

  • ERIKS:14572694
  • Fabrikant:4317784568456
Image 1
Conische- en ontbraamverzinkboor 90° met ongelijke deling, VHM, met cil. schacht

Uitvoering: met radiale achterslijping, rechte spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes.

Toepassing:speciaal geschikt voor zeer hoge belasting in roestvrij staal en Hardox 400 evenals voor alle ferro- en non-ferrometalen, harde en zachte kunststoffen. Geschikt voor universele, kerf- en braamvrije conisch verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. Let op het grote verzinkbereik! De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.

Opslaan in lijst

€ 72,99/ stukexcl. btw

€ 88,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT