Uitvoering: verzinkhoek 90°. Axiaal en achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes.
Toepassing:voor taaie materialen zoals Hardox 400/500, staal tot 60 HRC. De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.
Opmerking de aanvoer van voldoende koelmiddel is absoluut noodzakelijk.
Op aanvraag leverbaar met morseconusschacht.
€ 161,54/ stukexcl. btw
€ 195,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 20.5 mm |
Totale lengte | 63 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 335-C |
Type | Verzinkboor |
Tophoek | 90 ° |
Materiaal | Hardmetaal |