Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.
Toepassing: geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 in één bewerking.
De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.
Opmerking: bij de niet-gecoate uitvoeringen is voldoende aanvoer van koelmiddel absoluut noodzakelijk.
€ 13,29/ stukexcl. btw
€ 16,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 5 mm |
Totale lengte | 40 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 335-C |
Type | Ontbraamverzinker |
Tophoek | 90 ° |
Materiaal | HSS-co |