Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkboor DIN335 HSSE vorm C 90grad. cilinderschacht 12,4mm

  • ERIKS:23410653
  • Fabrikant:4317784125925
Image 1
Conische- en ontbraamverzinkboren 90°

Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing: geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 in één bewerking.
De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.

Opmerking: bij de niet-gecoate uitvoeringen is voldoende aanvoer van koelmiddel absoluut noodzakelijk.

Opslaan in lijst

€ 12,02/ stukexcl. btw

€ 14,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
12.4 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335-C
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS-co