Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkboor DIN335 HSSE vorm C 90grad. 6,3-25mm

  • ERIKS:12594299
  • Fabrikant:4317784517218
Image 1
Set conische- en ontbraamverzinkboren 90°

Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen. wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de vlakverzinkboren bij het openen.

Opmerking: bij de niet-gecoate uitvoeringen is voldoende aanvoer van koelmiddel absoluut noodzakelijk. Andere setsamenstellingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 95,51/ stukexcl. btw

€ 115,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Verzinkboor