Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.
Toepassing: speciaal geschikt voor zeer hoge belasting in roestvrij staal en Hardox 400. Geschikt voor universele, kerf- en braamvrije conisch verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. Let op het grote verzinkbereik! De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.
Opmerking de aanvoer van voldoende koelmiddel is absoluut noodzakelijk. HSS-E PM's bezitten, in tegenstelling tot conventionele HSS-staalsoorten, een gelijkblijvende, fijnkorrelige structuur van het materiaal. Daarom beschikken ze over een goede hittebestendigheid, drukbelastbaarheid en slijtvastheid.
€ 18,42/ stukexcl. btw
€ 22,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 8.3 mm |
Totale lengte | 50 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 335-C |
Type | Verzinkboor |
Tophoek | 90 ° |
Materiaal | HSS-co |