Eriks
FORMAT

FORMAT Verzinkboor DIN335 HSSE-PM vorm C ASP 90gr. 16,5mm

  • ERIKS:23410678
  • Fabrikant:4317784396073
Image 1
Conische- en ontbraamverzinkboor 90°, HSS-E PM

Uitvoering: axiaal en radiaal achtergeslepen, CBN-diepgeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing: speciaal geschikt voor zeer hoge belasting in roestvrij staal en Hardox 400. Geschikt voor universele, kerf- en braamvrije conisch verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. Let op het grote verzinkbereik! De conische achterslijping aan mantel en spaanhoek zorgt voor uitstekende snijeigenschappen en probleemloze spaanafvoer. De verzinkboor behaalt de beste resultaten bij een snelle voeding en lage snijsnelheid.

Opmerking de aanvoer van voldoende koelmiddel is absoluut noodzakelijk. HSS-E PM's bezitten, in tegenstelling tot conventionele HSS-staalsoorten, een gelijkblijvende, fijnkorrelige structuur van het materiaal. Daarom beschikken ze over een goede hittebestendigheid, drukbelastbaarheid en slijtvastheid.

Opslaan in lijst

€ 35,95/ stukexcl. btw

€ 43,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
16.5 mm
Totale lengte
60 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
335-C
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS-co