Eriks
FORMAT

FORMAT Verstekwinkelhaak 45grad. met aanslag 200x130mm

  • ERIKS:23422668
  • Fabrikant:4317784286992
Image 1
Spitse platte winkelhaak 45°

Uitvoering: van speciaal staal, hoge kanten en vlakke zijden geslepen.

Opslaan in lijst

€ 51,01/ stukexcl. btw

€ 61,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
200 mm
Beenlengte
130 mm