Eriks
FORMAT

FORMAT Verstekhaak met aanslag 200x130mm

  • ERIKS:23422662
  • Fabrikant:4317784119092
Image 1
Verstekwinkelhaak 135° met aanslag

Uitvoering: van speciaal staal, met precisie gefabriceerd, met benen van gelijke dikte, testvlakken en vlakke zijden geslepen.

Toepassing: voor het nauwkeurig aftekenen en controleren van hoeken van 45° voor een hoekverbinding van 90°.

Opslaan in lijst

€ 34,36/ stukexcl. btw

€ 41,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
200 mm
Beenlengte
130 mm