Eriks
FORMAT

FORMAT Verstekhaak met aanslag 120x80mm

  • ERIKS:23422660
  • Fabrikant:4317784119078
Image 1
Verstekwinkelhaak 135° met aanslag

Uitvoering: van speciaal staal, met precisie gefabriceerd, met benen van gelijke dikte, testvlakken en vlakke zijden geslepen.

Toepassing: voor het nauwkeurig aftekenen en controleren van hoeken van 45° voor een hoekverbinding van 90°.

Opslaan in lijst

€ 24,17/ stukexcl. btw

€ 29,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
120 mm
Beenlengte
80 mm