Uitvoering: zeer stevige plaatstalen constructie met duwbeugel, 12 eenzijdig, volledig uittrekbare schuifladen (elk individueel indeelbaar), daarvan 7 schuifladen (5 x 75 mm; 2 x 150 mm hoog) aan de voorkant en 5 schuifladen (1 x 75 mm; 4 x 150 mm hoog) aan de zijkant. Schuifladen met afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden en ladengeleiding op kogellagers. Centraal afsluitbaar met 2 cilindersloten. Een zijwand met vierkante gaten (9 x 9 mm) voor het aanbrengen van toebehoren. Met stabiel MDF-werkblad. Met 2 interne, kogelgelagerde, massief rubberen loopwielen en massief rubberen zwenkwielen met rol-draairem (totale stop). Oppervlak gepoedercoat.
€ 2.862,53/ stukexcl. btw
€ 3.463,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150