Eriks
FORMAT

FORMAT Veiligheidspenseelborstelgegolfd 6mm 24x23x0,3mm

  • ERIKS:23288365
  • Fabrikant:4317784407113
Image 1
Veiligheidspenseelborstel

Uitvoering: in kunststof gegoten, gegolfd staaldraad. TÜV-gekeurd, met 10-voudige standtijd. Door de kunststof binding bijzonder veilig, omdat daarmee draadbreuk vermeden wordt. Met 6 mm-schacht.

Toepassing: voor gebruik in boormachines en hoogtoerige elektrische en persluchtgereedschappen. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen en inwendige vlakken. Voor opruwen en matteren alsook voor het verwijderen van verf, lak, bramen, roest, aanslag enz.

Opslaan in lijst

€ 15,93/ stukexcl. btw

€ 19,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter borstel
24 mm