Eriks
FORMAT

FORMAT Veiligheidsmes keramiek met holster 160mm

  • ERIKS:14053069
  • Fabrikant:4317784608190
Image 1
Veiligheidsmessen

Grote mate van veiligheid (automatisch intrekken mes)
Aan het begin van het snijproces moet de schuif worden losgelaten. Daarna wordt het mes na het snijden teruggetrokken in het handvat.
Behuizing van aluminium met rubber inlegstuk en mesjesmagazijn voor een reservemesje.



Het keramische mes biedt naast een lange levensduur , aantal voordelen: roestvrij , vonkvrij, niet-geleidend en niet-magnetisch . Door de speciale slijping van het mes is er minder gevaar op letsel wanneer het mes wordt aangeraakt. Wordt geleverd met 1 keramisch afbreekmesje, koker en spiraalvormige veiligheidsriem.

Opslaan in lijst

€ 13,64/ stukexcl. btw

€ 16,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT