• Afsluitbare kast voor elke toepassing
Openslaande deuren met driedelige rond grendelslot en 2 sleutels.
• Flexibele legborden
4 legborden, verzinkt, in 30 mm-raster verstelbaar.
Draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht per legbord ca. 50 kg.
• In twee verschillende kleuren verkrijgbaar
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing in RAL 7035 lichtgrijs, deuren in RAL 5012 lichtblauw.
• Afmetingen H 1950xB 940xD 400 mm
Levering zonder afgebeelde inhoud.
€ 372,10/ stukexcl. btw
€ 450,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150