Eriks
FORMAT

FORMAT Trekker universeel 2-armig 150x150mm

  • ERIKS:23077107
  • Fabrikant:4317784393195
Image 1
Universele trekker, tweearmig, in matrijs gesmeed

Uitvoering: tweearmig. Met eendelige, zelfcentrerende, glijdende en altijd parallelle en omkeerbare trekhaken van chroomgelegeerd gereedschapsstaal. Traverse met borgveer tegen onbedoeld wegglijden van de haak. Spindelkop met kraag om wegglijden van de sleutel te voorkomen. Vrijdraaiende centreerpunt vervang- en omsteekbaar (kogel/punt).

Toepassing: bruikbaar als buiten- en binnentrekker door het omsteken van de armen.

Opslaan in lijst

€ 125,67/ stukexcl. btw

€ 152,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Spanwijdte
160 mm
Spandiepte
150 mm