Eriks
FORMAT

FORMAT Trapboorbitset universeel HSS 4-12/4-20/6-30mm

  • ERIKS:12594256
  • Fabrikant:4317784517201
Image 1
Trapboorbitset 1/4"Uitvoering: HSS, spiraalgegroefd. Geschikt voor handboormachines. Toepassing: voor braamvrij boren van plaatstaal, buizen en profielen in staal tot 850 N/mm², aluminiumlegeringen, koper, messing en brons. Daarbij ook beperkt geschikt voor het bewerken van staal tot 1000 N/mm², RVS en gietijzeren materialen. Wordt geleverd in robuuste kunststof cassette.
Opslaan in lijst

€ 174,63/ stukexcl. btw

€ 211,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Trapboor