Eriks
FORMAT

FORMAT Trapboorbit universeel HSS 4-30mm

  • ERIKS:12629759
  • Fabrikant:4317784517195
Image 1
Trapboorbit 1/4" DIN 3126

Uitvoering: HSS, spiraalgegroefd. Geschikt voor handboormachines.

Toepassing: voor braamvrij boren van plaatstaal, buizen en profielen in staal tot 850 N/mm², aluminiumlegeringen, koper, messing en brons. Daarbij ook beperkt geschikt voor het bewerken van staal tot 1000 N/mm², RVS en gietijzeren materialen.

Opslaan in lijst

€ 77,51/ stukexcl. btw

€ 93,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Trapboor