Uitvoering: HSS
De 3-vlakkenschacht voorkomt doorschieten in de boorkop. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. De gat-Ø kan ook bij draaiend gereedschap worden afgelezen.
Toepassing: voor het braamvrij boren en ruimen van staalplaten, pijpen en profielen tot materiaaldikte van 6 mm.
Ontbramen tot een materiaaldikte van 1,5 mm. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of
kolomboormachines worden gebruikt. Geen centerpunt nodig.
Opmerking: om de levensduur te kunnen verlengen adviseren wij om boorpasta te gebruiken.
€ 218,79/ stukexcl. btw
€ 264,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Totale lengte | 107 mm |
Snijrichting | Rechts |
Type | Trapboor |
Coating | TiAIN |
Materiaal | HSS |