Eriks
FORMAT

FORMAT Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd 6-30mm

  • ERIKS:23410316
  • Fabrikant:4317784408844
Image 1
Universele getrapte boor

Uitvoering: HSS, volgens fabrieksnorm, spiraalvormig gegroefd.
De 3-vlakkenschacht voorkomt doorschieten in de boorkop. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. De gat-Ø kan ook bij draaiend gereedschap worden afgelezen.

Toepassing: voor het braamvrij boren en ruimen van staalplaten, pijpen en profielen tot materiaaldikte van 6 mm.
Ontbramen tot een materiaaldikte van 1,5 mm. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centerpunt nodig.

Opmerking: om de levensduur te kunnen verlengen adviseren wij om boorpasta te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 77,51/ stukexcl. btw

€ 93,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
98 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Trapboor
Materiaal
HSS