Eriks
FORMAT

FORMAT Trapboor universeel HSS 30-40,0mm

  • ERIKS:12125801
  • Fabrikant:4317784475952
Image 1
Universele getrapte boor

Uitvoering: HSS
De 3-vlakkenschacht voorkomt doorschieten in de boorkop. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. De gat-Ø kan ook bij draaiend gereedschap worden afgelezen.

Toepassing: voor het braamvrij boren en ruimen van staalplaten, pijpen en profielen tot materiaaldikte van 6 mm.
Ontbramen tot een materiaaldikte van 1,5 mm. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of
kolomboormachines worden gebruikt. Geen centerpunt nodig.

Opmerking: om de levensduur te kunnen verlengen adviseren wij om boorpasta te gebruiken.

Opslaan in lijst

€ 129,72/ stukexcl. btw

€ 156,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
98 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Trapboor
Materiaal
HSS