Eriks
FORMAT

FORMAT Torusfrees lang FN VHM TiALN Z4 6mm

  • ERIKS:12050186
  • Fabrikant:4317784474160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-torusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen. Met hoekradius voor vermindering van kerfwerking op het werkstuk. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 70 HRC .
Opslaan in lijst

€ 45,84/ stukexcl. btw

€ 55,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Torusfrees
Diameter
6 mm
Max. werklengte
20 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
6 mm