Eriks
FORMAT

FORMAT Torusfrees lang FN VHM TiALN Z4 3mm

  • ERIKS:12050180
  • Fabrikant:4317784474108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-torusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen. Met hoekradius voor vermindering van kerfwerking op het werkstuk. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 70 HRC .
Opslaan in lijst

€ 47,24/ stukexcl. btw

€ 57,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Torusfrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
12 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
3 mm