Eriks
FORMAT

FORMAT Torusfrees lang FN VHM TiALN Z4 12mm

  • ERIKS:12050198
  • Fabrikant:4317784474283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-torusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen. Met hoekradius voor vermindering van kerfwerking op het werkstuk. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 70 HRC .
Opslaan in lijst

€ 119,14/ stukexcl. btw

€ 144,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Torusfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
30 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
90 mm
Kopdiameter
12 mm