Eriks
FORMAT

FORMAT Torusfrees extra kort FN VHM TiALN Z4 5mm

  • ERIKS:12050174
  • Fabrikant:4317784473569
Image 1
VHM-torusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen. Met hoekradius voor vermindering van kerfwerking op het werkstuk. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC .
Opslaan in lijst

€ 34,68/ stukexcl. btw

€ 41,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Torusfrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
6 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
5 mm